Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 114-34692 Herst.-Nr.: 7100018994 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 3M Halbmaske 6502QL,Kat.III,für Wechselfilter,Gewicht ohne Filter 100g,Größe M
3M Halbmaske 6502QL, Kategorie III, gemäß EN 140, robuste und bequeme Halbmaske für Wechselfilter, Doppelfiltersystem für weniger Atemwiderstand, Bajonett-Klick-Anschluss, wartungsarm, leichtgewichtig, weites Sichtfeld, formstabiler Maskenkörper, weiche Gesichtsabdeckung, individuell einstellbare, strapazierfähige Kopfbebänderung, Quick-Release-Mechanismus für sekundenschnelles Auf- und Absetzen, Gewicht ohne Filter: ca.100 g, Größe: M Weitere Informationen: | | Marke: | 3M | Kategorie: | Halbmaske |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Atemschutz Helm, Atemschutzhelm, Helm Atemschutzsystem, atemschutz-halbmaske 3m, atemschutzhelm, atemschutzhelm 3m, Mundschutz, Atemschutzmasken, Atemschutz-Masken, Atemschutz, Maske |
| | |
| | | Angebote (38) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 23,79* | € 27,33* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 23,75* | € 28,74* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 23,31* | € 29,11* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 25,34* | € 30,57* | | | | Lager 114 | | | | 1 | | € 8,00* | ab € 42,70* | € 50,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 114 | | Versand: Lager 114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|