Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT® Bundhose Oldenburg, kornblau/schwarzblau, Mischgewebe, 82cm, Größe 47


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-345047
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     12579-442-11010
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
MASCOT® Bundhose Oldenburg, kornblau/schwarzblau, Mischgewebe, 82cm, Größe 47

MASCOT® Bundhose Oldenburg, Serie UNIQUE, gemäß EN 15797, ergonomische Passform, niedrige Taille, Reißverschluss, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt, geräumige und verstärkte Taschen, Reflexeffekte, Farbe: kornblau/schwarzblau, Material: 65% Polyester, 35% Viskose, Grammatur: ca. 270 g/qm, waschbar bis 60°C, Schrittlänge: 82 cm, Größe: 47
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Bundhose
Farbe Bekleidung:
Kornblau
Material Bekleidung:
Mischgewebe
Marke:
Mascot
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, PE-Schlauch, Polyethylen Schlauch, bundhose blau, berufshose, Bekleidung, Schutzausrüstung, Arbeitsschutzhosen, Hosen, Berufskleidung, UNIQUE, Mischgewebe, Arbeitshosen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
10
€ 6,90*
ab € 39,04*
€ 51,43*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 39,13*
€ 51,44*
€ 4,90*
ab € 39,18*
€ 53,09*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,66*
€ 54,66*
Lager 114
Frei Haus
ab € 66,89*
€ 84,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,42*
€ 100,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,61*
€ 97,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,62*
€ 94,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,01*
€ 91,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,72*
€ 82,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,89*
€ 79,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mascot
12579-442-11010
ab € 67,36*
Sonstiges
Mascot
12579-442-11010
ab € 67,31*
Sonstiges
Mascot
12579-442-11010
ab € 67,37*
Sonstiges
Mascot
12579-442-11010
ab € 66,90*
Sonstiges
Mascot
12579-442-11010
ab € 66,86*
Sonstiges
Mascot
12579-442-11010
ab € 66,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.