Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

atlas ESD-Damenschuh GX 410, 52000, Kat.II, S2 SRC, schwarz, Größe 37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-326537
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     GX 410
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
atlas ESD-Damenschuh GX 410, 52000, Kat.II, S2 SRC, schwarz, Größe 37

atlas ESD-Damensicherheitsschuh GT 410, Kategorie II, S2 SRC, gemäß EN ISO 20345, geeignet für die Einlagenversorgung gemäß DGUV 112-191, mit Zehenschutzkappe, 3D-Dämpfungssystem, clima-stream® Konzept, MPU® Light-Sohlentechnologie, Farbe: schwarz, Material: Sportline, Gewicht: ca. 1540 g/Paar, Größe: 37
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,88*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 150,97*
€ 179,65
pro Paar
ab 2 Paar
€ 148,85*
€ 177,13
pro Paar
ab 5 Paar
€ 141,64*
€ 168,55
pro Paar
ab 10 Paar
€ 133,26*
€ 158,58
pro Paar
ab 500 Paar
€ 119,88*
€ 142,66
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Atlas
GX 410
ab € 119,38*
Sonstiges
Atlas
GX 410
ab € 119,28*
Sonstiges
Atlas
GX 410
ab € 118,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.