Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEITZ ESD-Sicherheitshalbschuh NORA, Kat.II, S2 SRC, Weite NB, Größe 36


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-324636
Hersteller:
     Steitz
Herst.-Nr.:
     NORANB36P
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
STEITZ ESD-Sicherheitshalbschuh NORA, Kat.II, S2 SRC, Weite NB, Größe 36

STEITZ-ESD-Sicherheitshalbschuh NORA, Kategorie II, S2 SRC, gemäß EN ISO 20345, Einlagenversorgung baumustergeprüft gemäß DGUV 112-191, mit Aluminium-Zehenschutzkappe, durchgängige und austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD, nahtfreie Schuhkonstruktion, TPU Woman Sport, weiß, hitzebeständig bis ca. 120°C, mit Echtleder-Brandsohle und belastungsangepasste Fersendämpfung, Farbe: schwarz, Material: Mikrofaser, Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil, Gewicht: ca. 950 g/Paar, Größe: 36
Weitere Informationen:
Schuhart:
Halbschuh
Marke:
Steitz
Größe:
36
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,94*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 164,66*
€ 195,95
pro Paar
ab 2 Paar
€ 160,81*
€ 191,36
pro Paar
ab 5 Paar
€ 144,40*
€ 171,84
pro Paar
ab 10 Paar
€ 124,66*
€ 148,35
pro Paar
ab 500 Paar
€ 112,94*
€ 134,40
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Steitz
NORANB35P
ab € 112,53*
Sonstiges
Steitz
NORANB37P
ab € 112,29*
Sonstiges
Steitz
NORANB38P
ab € 112,59*
Sonstiges
Steitz
NORANB39P
ab € 112,83*
Sonstiges
Steitz
NORANB40P
ab € 112,22*
Sonstiges
Steitz
NORANB41P
ab € 112,23*
Sonstiges
Steitz
NORANB42P
ab € 113,09*
Sonstiges
Steitz
NORAXB35P
ab € 113,13*
Sonstiges
Steitz
NORAXB36P
ab € 112,12*
Sonstiges
Steitz
NORAXB37P
ab € 112,77*
Sonstiges
Steitz
NORAXB38P
ab € 112,31*
Sonstiges
Steitz
NORAXB39P
ab € 112,10*
Sonstiges
Steitz
NORAXB40P
ab € 112,15*
Sonstiges
Steitz
NORAXB41P
ab € 112,49*
Sonstiges
Steitz
NORAXB42P
ab € 112,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.