Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex ESD-Halbschuh 1 sport, 6597.2, Kat.II, S1 SRC, pink, Weite 11, Größe 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-324439
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6597239
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
uvex ESD-Halbschuh 1 sport, 6597.2, Kat.II, S1 SRC, pink, Weite 11, Größe 39

uvex ESD-Sicherheitshalbschuh 1 sport, 6597, Kategorie II, S1 SRC, gemäß EN ISO 20345, mit metallfreier Zehenschutzkappe, gepolsterte Lasche und Kragen, antistatisches Komfortfußbett mit Fersen- und Vorfußdämpfung, nahtfreie Schaftkonstruktion, ergonomische Zweidichten PU-Laufsohle mit sehr guter Rutschhemmung, silikonfrei, Farbe: pink, Material: Textil-Obermaterial, Gewicht: ca. 795 g/Paar, Weite: 11, Größe: 39
Weitere Informationen:
Schuhart:
Halbschuh
Marke:
uvex
Größe:
39
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 77,92*
€ 93,68*
€ 4,00*
ab € 77,73*
€ 94,00*
€ 4,90*
ab € 77,48*
€ 95,57*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 81,24*
€ 97,07*
Lager 114
Frei Haus
ab € 100,80*
€ 135,12*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 135,12*
€ 160,79
pro Paar
ab 2 Paar
€ 129,40*
€ 153,99
pro Paar
ab 5 Paar
€ 118,71*
€ 141,26
pro Paar
ab 10 Paar
€ 106,68*
€ 126,95
pro Paar
ab 500 Paar
€ 100,80*
€ 119,95
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 10,99*
Zubehör
uvex
9528439
ab € 12,86*
Zubehör
uvex
9528539
ab € 12,87*
Zubehör
uvex
9528639
ab € 12,89*
Zubehör
uvex
9579739
ab € 11,71*
Zubehör
uvex
9579839
ab € 11,66*
Zubehör
uvex
9579939
ab € 11,71*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 10,22*
Zubehör
uvex
8446010
ab € 2,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.