Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex ESD-Halbschuh 1 sport, 6597.2, Kat.II, S1 SRC, pink, Weite 11, Größe 37


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-324437
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6597237
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
uvex ESD-Halbschuh 1 sport, 6597.2, Kat.II, S1 SRC, pink, Weite 11, Größe 37

uvex ESD-Sicherheitshalbschuh 1 sport, 6597, Kategorie II, S1 SRC, gemäß EN ISO 20345, mit metallfreier Zehenschutzkappe, gepolsterte Lasche und Kragen, antistatisches Komfortfußbett mit Fersen- und Vorfußdämpfung, nahtfreie Schaftkonstruktion, ergonomische Zweidichten PU-Laufsohle mit sehr guter Rutschhemmung, silikonfrei, Farbe: pink, Material: Textil-Obermaterial, Gewicht: ca. 795 g/Paar, Weite: 11, Größe: 37
Weitere Informationen:
Schuhart:
Halbschuh
Marke:
uvex
Größe:
37
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 4,79*
ab € 77,96*
€ 93,58*
pro Paar
€ 4,00*
ab € 77,85*
€ 93,89*
pro Paar
€ 4,90*
ab € 78,08*
€ 95,46*
18 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,90*
ab € 80,94*
€ 96,88*
Lager 114
pro Paar
Frei Haus
ab € 100,22*
€ 135,38*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 135,38*
€ 161,10
pro Paar
ab 2 Paar
€ 129,66*
€ 154,30
pro Paar
ab 5 Paar
€ 118,74*
€ 141,30
pro Paar
ab 10 Paar
€ 107,05*
€ 127,39
pro Paar
ab 500 Paar
€ 100,22*
€ 119,26
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 10,99*
Zubehör
uvex
9528437
ab € 12,87*
Zubehör
uvex
9528537
ab € 12,86*
Zubehör
uvex
9528637
ab € 12,81*
Zubehör
uvex
9579737
ab € 11,74*
Zubehör
uvex
9579837
ab € 11,76*
Zubehör
uvex
9579937
ab € 11,71*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 10,22*
Zubehör
uvex
8446010
ab € 2,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.