Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex ESD-Halbschuh 1 sport, 6597.2, Kat.II, S1 SRC, pink, Weite 11, Größe 36


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-324436
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6597236
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
uvex ESD-Halbschuh 1 sport, 6597.2, Kat.II, S1 SRC, pink, Weite 11, Größe 36

uvex ESD-Sicherheitshalbschuh 1 sport, 6597, Kategorie II, S1 SRC, gemäß EN ISO 20345, mit metallfreier Zehenschutzkappe, gepolsterte Lasche und Kragen, antistatisches Komfortfußbett mit Fersen- und Vorfußdämpfung, nahtfreie Schaftkonstruktion, ergonomische Zweidichten PU-Laufsohle mit sehr guter Rutschhemmung, silikonfrei, Farbe: pink, Material: Textil-Obermaterial, Gewicht: ca. 795 g/Paar, Weite: 11, Größe: 36
Weitere Informationen:
Schuhart:
Halbschuh
Marke:
uvex
Größe:
36
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,79*
ab € 78,20*
€ 95,84*
€ 4,00*
ab € 77,78*
€ 96,16*
€ 4,90*
ab € 77,79*
€ 97,73*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 80,90*
€ 99,27*
Lager 114
Frei Haus
ab € 100,87*
€ 136,86*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 136,86*
€ 162,86
pro Paar
ab 2 Paar
€ 130,27*
€ 155,02
pro Paar
ab 5 Paar
€ 118,79*
€ 141,36
pro Paar
ab 10 Paar
€ 108,17*
€ 128,72
pro Paar
ab 500 Paar
€ 100,87*
€ 120,04
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 10,99*
Zubehör
uvex
9528436
ab € 12,84*
Zubehör
uvex
9528536
ab € 12,90*
Zubehör
uvex
9528636
ab € 12,88*
Zubehör
uvex
9579736
ab € 11,72*
Zubehör
uvex
9579836
ab € 11,68*
Zubehör
uvex
9579936
ab € 11,69*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 10,22*
Zubehör
uvex
8446010
ab € 2,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.