Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex ESD-Halbschuh 1 sport, 6597.2, Kat.II, S1 SRC, pink, Weite 11, Größe 35


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-324435
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6597235
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
uvex ESD-Halbschuh 1 sport, 6597.2, Kat.II, S1 SRC, pink, Weite 11, Größe 35

uvex ESD-Sicherheitshalbschuh 1 sport, 6597, Kategorie II, S1 SRC, gemäß EN ISO 20345, mit metallfreier Zehenschutzkappe, gepolsterte Lasche und Kragen, antistatisches Komfortfußbett mit Fersen- und Vorfußdämpfung, nahtfreie Schaftkonstruktion, ergonomische Zweidichten PU-Laufsohle mit sehr guter Rutschhemmung, silikonfrei, Farbe: pink, Material: Textil-Obermaterial, Gewicht: ca. 795 g/Paar, Weite: 11, Größe: 35
Weitere Informationen:
Schuhart:
Halbschuh
Marke:
uvex
Größe:
35
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 78,71*
€ 95,27*
€ 4,90*
ab € 78,82*
€ 97,00*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 80,80*
€ 97,75*
8 Tage
50
€ 5,99*
ab € 83,98*
€ 102,09*
Lager 114
Frei Haus
ab € 101,15*
€ 135,49*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 135,49*
€ 161,23
pro Paar
ab 2 Paar
€ 129,98*
€ 154,68
pro Paar
ab 5 Paar
€ 119,43*
€ 142,12
pro Paar
ab 10 Paar
€ 106,91*
€ 127,22
pro Paar
ab 500 Paar
€ 101,15*
€ 120,37
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 10,99*
Zubehör
uvex
9528435
ab € 12,86*
Zubehör
uvex
9528535
ab € 12,86*
Zubehör
uvex
9528635
ab € 12,83*
Zubehör
uvex
9579735
ab € 11,70*
Zubehör
uvex
9579835
ab € 11,73*
Zubehör
uvex
9579935
ab € 11,70*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 10,22*
Zubehör
uvex
8446010
ab € 2,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.