Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex ESD-Halbschuh uvex 1 sport 6590.2,Kat.II,S1P SRC,schwarz,Weite 11,Größe 48


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-323348
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6590248
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
uvex ESD-Halbschuh uvex 1 sport 6590.2,Kat.II,S1P SRC,schwarz,Weite 11,Größe 48

uvex ESD-Sicherheitshalbschuh uvex 1 sport 6590, Kategorie II, S1P SRC, gemäß EN ISO20345, mit metallfreier xenova®-Zehenschutzkappe, gepolstert an Lasche und Kragen, auswechselbares Komfortfussbett, mit Fersen- und Vorfussdämpfung, Zweidichten PUR Laufsohle mit Rutschhemmung, silikonfrei, kurzfristig hitzebeständig bis ca. +120°C, Farbe: schwarz, Material: Textil-Obermaterial, Gewicht: ca. 1365 g/Paar, Weite: 11, Größe: 48
Weitere Informationen:
Schuhart:
Halbschuh
Marke:
uvex
Größe:
48
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,79*
ab € 71,58*
€ 87,73*
3 Tage
11
€ 6,95*
ab € 71,65*
€ 87,76*
€ 4,00*
ab € 78,34*
€ 97,64*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 81,40*
€ 98,31*
Lager 114
Frei Haus
ab € 100,89*
€ 136,12*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 136,12*
€ 161,98
pro Paar
ab 2 Paar
€ 130,46*
€ 155,25
pro Paar
ab 5 Paar
€ 118,77*
€ 141,34
pro Paar
ab 10 Paar
€ 107,41*
€ 127,82
pro Paar
ab 500 Paar
€ 100,89*
€ 120,06
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 11,05*
Zubehör
uvex
9528448
ab € 12,82*
Zubehör
uvex
9528548
ab € 12,88*
Zubehör
uvex
9528648
ab € 12,86*
Zubehör
uvex
9579748
ab € 11,75*
Zubehör
uvex
9579848
ab € 11,72*
Zubehör
uvex
9579948
ab € 11,71*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 10,23*
Zubehör
uvex
8446010
ab € 2,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.