Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex ESD-Halbschuh uvex 1 sport 6590.2,Kat.II,S1P SRC,schwarz,Weite 11,Größe 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-323340
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6590240
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
uvex ESD-Halbschuh uvex 1 sport 6590.2,Kat.II,S1P SRC,schwarz,Weite 11,Größe 40

uvex ESD-Sicherheitshalbschuh uvex 1 sport 6590, Kategorie II, S1P SRC, gemäß EN ISO20345, mit metallfreier xenova®-Zehenschutzkappe, gepolstert an Lasche und Kragen, auswechselbares Komfortfussbett, mit Fersen- und Vorfussdämpfung, Zweidichten PUR Laufsohle mit Rutschhemmung, silikonfrei, kurzfristig hitzebeständig bis ca. +120°C, Farbe: schwarz, Material: Textil-Obermaterial, Gewicht: ca. 1365 g/Paar, Weite: 11, Größe: 40
Weitere Informationen:
Schuhart:
Halbschuh
Marke:
uvex
Größe:
40
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,90*
ab € 72,04*
€ 87,08*
2 Tage
6
pro Paar
€ 4,79*
ab € 71,84*
€ 87,10*
pro Paar
€ 4,00*
ab € 77,69*
€ 96,67*
16 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,50*
ab € 81,02*
€ 97,72*
Lager 114
pro Paar
Frei Haus
ab € 100,36*
€ 135,52*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 135,52*
€ 161,27
pro Paar
ab 2 Paar
€ 129,02*
€ 153,53
pro Paar
ab 5 Paar
€ 118,23*
€ 140,69
pro Paar
ab 10 Paar
€ 107,10*
€ 127,45
pro Paar
ab 500 Paar
€ 100,36*
€ 119,43
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 11,01*
Zubehör
uvex
9528440
ab € 12,93*
Zubehör
uvex
9528540
ab € 12,87*
Zubehör
uvex
9528640
ab € 12,92*
Zubehör
uvex
9579740
ab € 11,68*
Zubehör
uvex
9579840
ab € 11,74*
Zubehör
uvex
9579940
ab € 11,68*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 10,20*
Zubehör
uvex
8446010
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.