Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex ESD-Halbschuh uvex 1 sport 6599.2,Kat.II,S1P SRC,blau,Weite 11,Größe 49


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-323149
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6599249
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
uvex ESD-Halbschuh uvex 1 sport 6599.2,Kat.II,S1P SRC,blau,Weite 11,Größe 49

uvex ESD-Sicherheitshalbschuh uvex 1 sport 6599, Kategorie II, S1P SRC, gemäß EN ISO20345, mit metallfreier xenova®-Zehenschutzkappe, gepolstert an Lasche und Kragen, herausnehmbares Komfortfussbett, mit Fersen- und Vorfußdämpfung, Zweidichten PUR Laufsohle mit Rutschhemmung, silikonfrei, kurzfristig hitzebeständig bis ca. +120°C, Farbe: blau, Material: textiles Obermaterial, atmungsaktiv, Gewicht: ca. 1300 g/Paar, Weite: 11, Größe: 49
Weitere Informationen:
Schuhart:
Halbschuh
Marke:
uvex
Größe:
49
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 78,41*
€ 97,82*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 80,48*
€ 97,83*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 81,22*
€ 98,59*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 84,05*
€ 102,97*
Lager 114
Frei Haus
ab € 100,39*
€ 136,15*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 136,15*
€ 162,02
pro Paar
ab 2 Paar
€ 130,13*
€ 154,85
pro Paar
ab 5 Paar
€ 118,89*
€ 141,48
pro Paar
ab 10 Paar
€ 107,47*
€ 127,89
pro Paar
ab 500 Paar
€ 100,39*
€ 119,46
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 11,01*
Zubehör
uvex
9528449
ab € 12,88*
Zubehör
uvex
9528549
ab € 12,86*
Zubehör
uvex
9528649
ab € 12,80*
Zubehör
uvex
9579749
ab € 11,71*
Zubehör
uvex
9579849
ab € 11,68*
Zubehör
uvex
9579949
ab € 11,68*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 10,20*
Zubehör
uvex
8446010
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.