Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex ESD-Halbschuh uvex 1 G2 68342,Kat.II,S1P SRC,schwarz/blau,Weite 11,Größe 36


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-322936
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6834236
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
uvex ESD-Halbschuh uvex 1 G2 68342,Kat.II,S1P SRC,schwarz/blau,Weite 11,Größe 36

uvex ESD-Sicherheitshalbschuh uvex 1 G2 6834, Kategorie II, S1P SRC, gemäß EN ISO 20345, zertifiziert für individuelle, orthopädische Einlagen und Veränderungen der Laufsohle gemäß DGUV-Regel 112-191, mit metallfreier xenova®-Zehenschutzkappe, gepolstertan Lasche und Kragen, Komfortfussbett, uvex x-tended grip Laufsohle mit Rutschhemmung, silikonfrei, kurzfristig hitzebeständig bis ca. +120°C, Farbe: schwarz/blau, Material: Textil, Gewicht: ca. 1400 g/Paar, Weite: 11, Größe: 36
Weitere Informationen:
Schuhart:
Halbschuh
Marke:
uvex
Größe:
36
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 87,96*
€ 109,49*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 90,29*
€ 109,49*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 91,15*
€ 110,27*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 93,66*
€ 112,85*
Lager 114
Frei Haus
ab € 108,40*
€ 152,97*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 152,97*
€ 182,03
pro Paar
ab 2 Paar
€ 146,57*
€ 174,42
pro Paar
ab 5 Paar
€ 135,40*
€ 161,13
pro Paar
ab 10 Paar
€ 115,58*
€ 137,54
pro Paar
ab 500 Paar
€ 108,40*
€ 129,00
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 11,05*
Zubehör
uvex
9490736
ab € 11,68*
Zubehör
uvex
9490836
ab € 9,73*
Zubehör
uvex
9490936
ab € 11,74*
Zubehör
uvex
9528736
ab € 10,60*
Zubehör
uvex
9528836
ab € 10,62*
Zubehör
uvex
9528936
ab € 10,54*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 10,24*
Zubehör
uvex
9591200
ab € 2,35*
Zubehör
uvex
9599909
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.