Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

boplan® Regalanfahrschutz RackBull® Large, für 35-45 mm Stützentiefe, flexibel, stapelbar, gelb, Kunststoff, 600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-32082
Hersteller:
     Boplan
Herst.-Nr.:
     PPRPL060035YE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Pfeilerschutz
Pfeilerschutzprofil
boplan® Regalanfahrschutz RackBull® Large, für 35-45 mm Stützentiefe, gelb

boplan® Regalanfahrschutz RackBull® Large, für Palettenregale von 75-110 mm Stützenbreite und 35-45 mm Stützentiefe, Aufprälle werden wirkungsvoll absorbiert, mit flexiblem und zusammendrückbarem Aufprallabsorbtionskern, passt sich individuell der Stützean, zur Montage einfach an das beliebige Regal drücken, stapelbar für höheren Schutz, optional verstärkbar, einfache Ein-Klick Montage, Farbe: gelb, Material: Kunststoff, Höhe: 600 mm
Weitere Informationen:
Sorte:
Rammschutz
Material:
Kunststoff
Grundfarbe:
gelb
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 55,47*
€ 72,26*
Lager 114
Frei Haus
ab € 70,78*
€ 93,82*
Frei Haus
ab € 71,10*
€ 95,53*
10 Tage
75
€ 7,90*
ab € 89,33*
€ 113,95*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,82*
€ 111,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,06*
€ 109,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,73*
€ 102,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,47*
€ 99,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,78*
€ 84,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Boplan
PPRP0099-0001-S200
ab € 74,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.