Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex ESD-Halbschuh uvex 2 xenova BOA,9558.2,Kat.II,S1P SRC,Weite 11,Größe 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-319843
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9558243
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
uvex ESD-Halbschuh uvex 2 xenova BOA,9558.2,Kat.II,S1P SRC,Weite 11,Größe 43

uvex ESD-Sicherheitshalbschuh uvex 2 xenova BOA 9558, Kategorie II, S1P SRC, gemäß EN ISO 20345, zertifiziert mit uvex medicare, für individuelle, orthopädische Einlagenund Veränderung der Laufsohle gemäß DGUV 112-191, mit metallfreier xenova®-Zehenschutzkappe, praktisches Einhand-Drehverschluss-System BOA®, gepolsterter Schaft, Klimakomfortfussbett, Fersen- und Vorfußdämpfung, PUR Laufsohle, Farbe: schwarz/blau, Material: Mikrovelours, teilgelocht, Gewicht: ca. 1400 g/Paar, Weite: 11, Größe: 43
Weitere Informationen:
Schuhart:
Halbschuh
Marke:
uvex
Größe:
43
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 4,79*
ab € 67,69*
€ 83,49*
18 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,90*
ab € 68,08*
€ 83,52*
pro Paar
€ 4,00*
ab € 72,49*
€ 90,45*
18 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,50*
ab € 74,98*
€ 91,08*
Lager 114
pro Paar
Frei Haus
ab € 97,74*
€ 129,53*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 129,53*
€ 154,14
pro Paar
ab 2 Paar
€ 124,86*
€ 148,58
pro Paar
ab 5 Paar
€ 114,02*
€ 135,68
pro Paar
ab 10 Paar
€ 104,33*
€ 124,15
pro Paar
ab 500 Paar
€ 97,74*
€ 116,31
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 11,05*
Zubehör
uvex
9528143
ab € 12,89*
Zubehör
uvex
9528243
ab € 12,81*
Zubehör
uvex
9528343
ab € 12,85*
Zubehör
uvex
9534743
ab € 11,68*
Zubehör
uvex
9534843
ab € 11,66*
Zubehör
uvex
9534943
ab € 11,70*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 10,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.