Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex ESD-Halbschuh uvex 2 xenova BOA,9558.2,Kat.II,S1P SRC,Weite 11,Größe 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-319839
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9558239
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
uvex ESD-Halbschuh uvex 2 xenova BOA,9558.2,Kat.II,S1P SRC,Weite 11,Größe 39

uvex ESD-Sicherheitshalbschuh uvex 2 xenova BOA 9558, Kategorie II, S1P SRC, gemäß EN ISO 20345, zertifiziert mit uvex medicare, für individuelle, orthopädische Einlagenund Veränderung der Laufsohle gemäß DGUV 112-191, mit metallfreier xenova®-Zehenschutzkappe, praktisches Einhand-Drehverschluss-System BOA®, gepolsterter Schaft, Klimakomfortfussbett, Fersen- und Vorfußdämpfung, PUR Laufsohle, Farbe: schwarz/blau, Material: Mikrovelours, teilgelocht, Gewicht: ca. 1400 g/Paar, Weite: 11, Größe: 39
Weitere Informationen:
Schuhart:
Halbschuh
Marke:
uvex
Größe:
39
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 4,79*
ab € 68,21*
€ 83,69*
4 Tage
unbekannt
pro Paar
€ 6,95*
ab € 68,13*
€ 83,72*
pro Paar
€ 4,00*
ab € 72,52*
€ 90,66*
18 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,50*
ab € 74,90*
€ 91,29*
Lager 114
pro Paar
Frei Haus
ab € 97,29*
€ 129,61*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 129,61*
€ 154,24
pro Paar
ab 2 Paar
€ 124,85*
€ 148,57
pro Paar
ab 5 Paar
€ 114,20*
€ 135,90
pro Paar
ab 10 Paar
€ 104,32*
€ 124,14
pro Paar
ab 500 Paar
€ 97,29*
€ 115,78
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 11,05*
Zubehör
uvex
9528139
ab € 12,84*
Zubehör
uvex
9528239
ab € 12,78*
Zubehör
uvex
9528339
ab € 12,88*
Zubehör
uvex
9534739
ab € 11,67*
Zubehör
uvex
9534839
ab € 11,67*
Zubehör
uvex
9534939
ab € 11,73*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 10,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.