Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUNNEX® ESD-Halbschuh FlexStar, 5173, Kategorie II, S1P SRC, Weite 11, Größe 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-319340
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     5173
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
RUNNEX® ESD-Halbschuh FlexStar, 5173, Kategorie II, S1P SRC, Weite 11, Größe 40

RUNNEX® ESD-Sicherheitshalbschuh FlexStar, Kategorie II, S1P SRC, gemäß EN ISO 20345, zertifizierte orthopädische Einlagen erhältlich, mit RUNNEX® Alu-Zehenschutzkappe, gepolsterter Schaftrand und Lasche, 2-Dichten PU-Sohle, PU-Laufsohle, PU-Zwischensohle, öl- und kraftstoffresistent, hitzebeständig bis ca. 130°C, metallfreie Durchtritthemmung, Einlegesohle zum Auswechseln, Farbe: blau/weiß, Material: Microfasermaterial,atmungsaktives Funktionsfutter, Gewicht: ca. 1032 g/Paar, Weite: 11, Größe 40
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,93*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 111,92*
€ 133,18
pro Paar
ab 2 Paar
€ 110,94*
€ 132,02
pro Paar
ab 5 Paar
€ 103,79*
€ 123,51
pro Paar
ab 10 Paar
€ 98,48*
€ 117,19
pro Paar
ab 500 Paar
€ 86,93*
€ 103,45
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BIG Arbeitsschutz
5173
ab € 87,47*
Sonstiges
BIG Arbeitsschutz
5173
ab € 86,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.