Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUMA ESD-Halbschuh Niobe Blue Wns Low, 64.412.0, Kat.II, S3 SRC, Leder, Größe 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-319042
Hersteller:
     Puma
Herst.-Nr.:
     64.412.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
PUMA ESD-Halbschuh Niobe Blue Wns Low, 64.412.0, Kat.II, S3 SRC, Leder, Größe 42

PUMA ESD-Sicherheitshalbschuh Niobe Blue Wns Low, Kategorie II, S3 SRC, gemäß EN ISO20345, geeignet für Einlagenversorgung gemäß DGUV 112-191, mit Stahl-Zehenschutzkappe, anatomisch geformtes und feuchtigkeitsregulierendes Fußbett, flexibler FAP®-Durchtrittschutz, hochflexibel, Duo-PU-Sohle naturalFLEXMOTION™ mit iCELL-Element, extrem dämpfend und rutschfest, Farbe: schwarz/blau, Material: Vollrindleder, atmungsaktives BreathActive Funktionsfutter, Gewicht: ca. 900 g/Paar, Größe: 42
Weitere Informationen:
Schuhart:
Halbschuh
Marke:
Puma
Größe:
42
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,84*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 146,09*
€ 173,85
pro Paar
ab 2 Paar
€ 142,72*
€ 169,84
pro Paar
ab 5 Paar
€ 130,46*
€ 155,25
pro Paar
ab 10 Paar
€ 110,99*
€ 132,08
pro Paar
ab 500 Paar
€ 98,84*
€ 117,62
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bama
3.4. A39A.000.C
ab € 4,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.