Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN ESD-Halbschuh MADDOX black-red Low, 729561, S3 SRC, Kat.II, Größe 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-318944
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     729561
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ELTEN ESD-Halbschuh MADDOX black-red Low, 729561, Kat.II, S3 SRC, Größe 44

ELTEN ESD-Sicherheitshalbschuh MADDOX black-red Low, S3 SRC, Kategorie II, gemäß EN ISO 20345, zertifiziert für orthopädische Einlagen gemäß DGUV 112-191, mit Stahl-Zehenschutzkappe, gepolsterter Schaftrand und Lasche, mit Fersenschlaufe, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF, ganzflächige Einlegesohle SPORTIVEESD, metallfreier Durchtrittschutz, Zweischichten-Langkeilsohle MAXXIMO, Material: hydrophobierte Mikrofaser, Textilmaterial, atmungsaktives Textilfutter, Gewicht: ca. 1110 g/Paar, Größe: 44
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,72*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 128,39*
€ 152,78
pro Paar
ab 2 Paar
€ 125,64*
€ 149,51
pro Paar
ab 5 Paar
€ 115,56*
€ 137,52
pro Paar
ab 10 Paar
€ 99,60*
€ 118,52
pro Paar
ab 500 Paar
€ 87,72*
€ 104,39
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bama
3.4. A39A.000.C
ab € 4,40*
Zubehör
SC Johnson
SFC100ML
ab € 5,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.