Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN ESD-Halbschuh MADDOX grey-blue Low, 729551, S1P SRC, Kat.II, Größe 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-318843
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     729551
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ELTEN ESD-Halbschuh MADDOX grey-blue Low, 729551, S1P SRC, Kat.II, Größe 43

ELTEN ESD-Sicherheitshalbschuh MADDOX grey-blue Low, S1P SRC, Kategorie II, gemäß ENISO 20345, mit Stahl-Zehenschutzkappe, für Lederallergiker geeignet, Lasche und Schaftrand gepolstert, ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD, metallfreier Durchtrittschutz, Zweischichten-Langkeilsohle MAXXIMO, blau, Farbe: grau/blau, Material: Microfaser/Textilmaterial, atmungsaktives Textilfutter, Gewicht: ca. 1110 g/Paar, Größe: 43
Weitere Informationen:
Schuhart:
Halbschuh
Gewicht:
< 1500g
Marke:
Elten
Größe:
43
Kategorie:
S1P
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,04*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 134,67*
€ 160,26
pro Paar
ab 2 Paar
€ 131,54*
€ 156,53
pro Paar
ab 5 Paar
€ 116,02*
€ 138,06
pro Paar
ab 10 Paar
€ 101,61*
€ 120,92
pro Paar
ab 500 Paar
€ 92,04*
€ 109,53
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ELTEN
729551
ab € 91,54*
Sonstiges
ELTEN
729551
ab € 91,73*
Sonstiges
ELTEN
729551
ab € 91,89*
Sonstiges
ELTEN
729551
ab € 91,98*
Sonstiges
ELTEN
729551
ab € 91,77*
Sonstiges
ELTEN
729551
ab € 91,85*
Sonstiges
ELTEN
729551
ab € 91,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.