Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

atlas ESD-Halbschuh SL 205 XP green, 29800, Kat.II, S1P, Weite 10, Größe 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-318640
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     29800-40
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Produktinformation
DGUV 112-191/BGR 191
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
atlas ESD-Halbschuh SL 205 XP green, 29800, Kat.II, S1P, Weite 10, Größe 40

atlas ESD-Sicherheitshalbschuh SL 205 XP green, Kategorie II, S1P SRC, gemäß EN ISO 20345, geeignet für die Einlagenversorgung gemäß DGUV 112-191, mit alu-tec® Aluminium-Zehenschutzkappe, XP® metallfreie Durchtritthemmung, 3D-Dämpfungssystem, MPU® INNOFLEX Sohlentechnologie, clima-stream® Konzept, Farbe: schwarz/grün, Material: SportlineObermaterial, aktiv-X Funktionsfutter, Gewicht: ca. 1020 g/Paar, Weite: 10, Größe: 40
Weitere Informationen:
Schuhart:
Halbschuh
Gewicht:
< 1500g
Marke:
atlas
Größe:
40
Kategorie:
S1P
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 64,01*
€ 80,52*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 66,23*
€ 81,55*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,74*
€ 81,91*
€ 4,90*
ab € 67,15*
€ 84,35*
Lager 114
Frei Haus
ab € 104,72*
€ 143,54*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 143,54*
€ 170,81
pro Paar
ab 2 Paar
€ 137,03*
€ 163,07
pro Paar
ab 5 Paar
€ 126,09*
€ 150,05
pro Paar
ab 10 Paar
€ 110,96*
€ 132,04
pro Paar
ab 500 Paar
€ 104,72*
€ 124,62
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92700-39-40
ab € 6,21*
Zubehör
Atlas
99200-40
ab € 8,44*
Zubehör
Atlas
92000-40
ab € 3,92*
Zubehör
Atlas
99100-40
ab € 8,48*
Zubehör
Atlas
99000-40
ab € 8,46*
Zubehör
Atlas
92600-40
ab € 6,36*
Zubehör
Atlas
ab € 6,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.