| |
|
| Artikel-Nr.: 114-31852 Herst.-Nr.: KSI_31852 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| CEAG Leuchte EURO X LED AT,inkl.3 Piktos Notausgang Pfeil unten,rechts und links
CEAG Sicherheitsleuchte EURO X LED AT, gemäß DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 1838, zum Decken- und Wandaufbau, Dauer- und Bereitschaftsschaltung, Testfunktion auf Batteriekapazität und Funktion, Notlichtbetrieb ca. 3 Stunden, Notlichtdauer ca. 50.000 Stunden, Schutzklasse II, Schutzart IP 54, erkennbar aus 20 m, Farbe: weiß, Material: Polycarbonat, Maße: 230 x 60 x 163 mm, Lieferung inklusive 3-tlg. Piktogramm-Set Notausgang Pfeil nach unten, rechts und links gemäß DIN EN ISO 7010, ASR A1.3
Alle Endverbraucher sind lt. BattG gesetzlich zur Rückgabe von Altbatterien verpflichtet. Die Entsorgung über den unsortierten Siedlungsabfall ist verboten. Dies wird auch durch die durchgestrichene Mülltonne auf den Batterien verdeutlicht. Falls sich auf den Batterien Angaben finden wie HG = Quecksilber, CD = Cadmium oder PB = Blei, ist der Grenzwert o. g. Stoffe überschritten. Batterien können uns unentgeltlich frei Haus zurückgesendet werden. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notausgangsleuchte, Rettungslampe, Rettungsleuchte, Rettungswegleuchte, Rettungszeichenlampe, Rettungszeichenleuchte, fluchtwegleuchte wandmontage led, fluchtwegleuchte led, fluchtwegleuchte, Fluchtwegkennzeichen, Rettungswegschilder, Sicherheitsbeleuchtung, Anregungsleuchte, Notleuchte, Sicherheitslechte, Notbeleuchtung, Notlicht |
| | |
| |