Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 114-31671 Herst.-Nr.: R59435 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Dräger Brandfluchthaube Parat 5530,Kat.III,EN 403,DIN 58647-7,CO-P2-Kombif.,720g
Dräger Brandfluchthaube Parat 5530, Kategorie III, gemäß EN 403, zusätzlich nach DIN58647-7 gegen H2S (bei 2.500 ppm) getestet, mit CO-P2-Kombifilter, zum einmaligen Augen- und Atemschutz vor Rauch Partikeln und gefährlichen toxischen Brandgasen, ergonomische Passform mit großem Sichtfeld für alle Kopfgrößen, Staub-und Spritzwassergeschütztes Hartcase zur Wandbefestigung oder für bequemes Mitführen an Gürteln oder Trageriemen, Farbe: signalgelb, Einsatzdauer mindestens 15 Minuten, Gewicht: ca. 720 g Weitere Informationen: | | Marke: | Dräger Safety |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 155,53* | € 188,66* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 154,84* | € 188,91* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 181,98* | € 218,19* | | | | | 14 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 183,11* | € 219,54* | | | | Lager 114 | | | | | | Frei Haus | ab € 191,88* | € 255,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 114 | | Versand: Lager 114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|