Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9BM7R-R59435 Herst.-Nr.: R59435 EAN/GTIN: 4026056008063 |
| |
|
| | |
| Dräger PARAT 5530 (CO P2 Filter) Brandfluchthaube mit Hard Case Die PARAT 5530 im Hard Case ist eine Brandfluchthaube, die Sie mindestens 15 Minuten vor toxischen Brandgasen, Kohlenmonoxid, Dämpfen und Partikeln (P2) schützt.
Die Haube bietet sowohl Atem- als auch Augenschutz. Da es in Gefahrensituationen besonders schnell gehen muss, ist die Schutzhaube in wenigen Schritten einsatzbereit, so dass Sie sich schnell in Sicherheit bringen können.
Das Aufsetzen funktioniert intuitiv und die Haube passt sich durch die flexible Halskrause und die elastische Innenbänderung Ihrer Kopfform an. Damit Sie selbst bei Rauchentwicklung schnell gesehen werden, z.B. von den Rettungseinsatzkräften, hat die Brandfluchthaube eine Signalfarbe.
Die Haube ist in einer robusten Kunststoffbox verpackt, die die Fluchthaube vor Spritzwasser und Schmutz schützt. Weitere Informationen: | | Norm: | EN 403:2004, EN 58647-7:1997 | Ausführung: | Hard Case | Modell: | 5530 | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 155,07* | € 188,61* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 155,46* | € 188,62* | | | | Lager 9BM7R | | | | | | Frei Haus | ab € 154,94* | € 189,09* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 184,09* | € 220,11* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 189,28* | € 225,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9BM7R | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9BM7R | | Versand: Lager 9BM7R | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,50* | | ab € 59,95* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9BM7R | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|