Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN ESD-Sicherheitshalbschuh IMPULSE green Low, 722551, S1P SRC, Größe 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-314444
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     722551
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ELTEN ESD-Sicherheitshalbschuh IMPULSE green Low,722551,S1P SRC,Kat.II,Größe 44

ELTEN ESD-Sicherheitshalbschuh IMPULSE green Low, S1P SRC, Kategorie II, gemäß EN ISO 20345, zertifiziert für orthopädische Einlagen gemäß DGUV 112-191, mit Kunststoff-Zehenschutzkappe, metall- und lederfreie Ausführung, elastisches Schnürsystem mit Schnellarettierung, ganzflächige ESD-Einlegesohle, metallfreier Durchtrittschutz, TPU/PU-Laufsohle, Farbe: schwarz mit hellgrünen Akzenten, Material: Mikrofaser, mit atmungsaktivem Textilfutter, Gewicht: ca. 970 g/Paar, Größe: 44
Weitere Informationen:
Schuhart:
Halbschuh
Gewicht:
< 1000g
Marke:
Elten
Größe:
44
Kategorie:
S1P
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,54*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 129,87*
€ 154,55
pro Paar
ab 2 Paar
€ 126,45*
€ 150,48
pro Paar
ab 5 Paar
€ 115,54*
€ 137,49
pro Paar
ab 10 Paar
€ 98,58*
€ 117,31
pro Paar
ab 500 Paar
€ 88,54*
€ 105,36
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bama
3.4. A39A.000.C
ab € 4,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.