Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

atlas Sicherheitshalbschuh Ergo-Med 645 XP, 90712, Kategorie II, S3 SRC, Weite 12, Größe 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-313545
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     90712-45
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
atlas Halbschuh Ergo-Med 645 XP, 90712, Kat.II, S3 SRC, Weite 12, Größe 45

atlas Sicherheitshalbschuh Ergo-Med 645 XP, Kategorie II, S3 SRC, gemäß EN ISO 20345, mit Stahl-Zehenschutzkappe, geeignet für die Einlagenversorgung und zur Herstellungorthopädischer Zurichtungen gemäß DGUV 112-191, MPU-Spitzenschutz, 3D-Dämpfungssystem, MPU-INNOFLEX System, XP® metallfreie Durchtritthemmung, Farbe: schwarz/blau, Material: SOFT-Nubukleder, aktiv-X Funktionsfutter, Gewicht: ca. 1540 g/Paar, Weite: 12, Größe: 45
Weitere Informationen:
Schuhart:
Halbschuh
Gewicht:
< 1500g
Marke:
atlas
Größe:
45
Kategorie:
S3
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 67,96*
€ 80,92*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 69,11*
€ 82,79*
1
€ 4,90*
ab € 67,82*
€ 83,05*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 66,68*
€ 83,36*
Lager 114
1
Frei Haus
ab € 104,96*
€ 143,97*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 143,97*
€ 171,32
pro Paar
ab 2 Paar
€ 137,19*
€ 163,26
pro Paar
ab 5 Paar
€ 127,81*
€ 152,09
pro Paar
ab 10 Paar
€ 110,08*
€ 131,00
pro Paar
ab 500 Paar
€ 104,96*
€ 124,90
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 104,96* pro Schild)
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92700-45-46
ab € 6,65*
Zubehör
Atlas
99200-45
ab € 8,64*
Zubehör
Atlas
92000-45
ab € 4,02*
Zubehör
Atlas
99100-45
ab € 8,60*
Zubehör
Atlas
99000-45
ab € 8,56*
Zubehör
Atlas
92600-45
ab € 6,59*
Zubehör
Atlas
ab € 6,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.