Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

atlas Halbschuh Ergo-Med 600, 86712, Kat.II, S2 SRC, Weite 12, Größe 47


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-313347
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     86712-47
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
atlas Halbschuh Ergo-Med 600, 86712, Kat.II, S2 SRC, Weite 12, Größe 47

atlas Sicherheitshalbschuh Ergo-Med 600, Kategorie II, S2 SRC, gemäß EN ISO 20345, geeignet für die Einlagenversorgung und zur Herstellung orthopädischer Zurichtungen gemäß DGUV 112-191, mit Stahl-Zehenschutzkappe, MPU-Spitzenschutz, 3D-Dämpfungssystem, MPU-INNOFLEX System, Farbe: schwarz/blau, Material: SOFT-Nubukleder, aktiv-X Funktionsfutter, Gewicht: ca. 1540 g/Paar, Weite: 12, Größe: 47
Weitere Informationen:
Schuhart:
Halbschuh
Gewicht:
< 1500g
Marke:
atlas
Größe:
47
Kategorie:
S2
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 65,44*
€ 79,38*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 64,02*
€ 79,39*
1
€ 4,90*
ab € 67,18*
€ 83,39*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 64,67*
€ 84,33*
Lager 114
1
Frei Haus
ab € 84,24*
€ 115,91*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 115,91*
€ 137,93
pro Paar
ab 2 Paar
€ 113,52*
€ 135,09
pro Paar
ab 5 Paar
€ 102,83*
€ 122,37
pro Paar
ab 10 Paar
€ 90,59*
€ 107,80
pro Paar
ab 500 Paar
€ 84,24*
€ 100,25
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92700-47-48
ab € 6,19*
Zubehör
Atlas
92000-47
ab € 3,90*
Zubehör
Atlas
99100-47
ab € 8,49*
Zubehör
Atlas
99000-47
ab € 8,44*
Zubehör
Atlas
99200-47
ab € 8,47*
Zubehör
Atlas
92600-47
ab € 6,36*
Zubehör
Atlas
ab € 6,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.