Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRAFTLAND Arbeitsweste UNDELOH, mit Nierenschutz, marine, Mischgewebe, Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-310523
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     1835
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Trucker-Weste
CRAFTLAND Arbeitsweste UNDELOH, mit Nierenschutz, marine, Mischgewebe, Größe L

CRAFTLAND Arbeitsweste UNDELOH, mit Nierenschutz, Kragen, 4 Taschen mit Patte, 1 Innentasche, verdeckter Reißverschluss, Farbe: marine, Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Futter: 100% Polyester, Größe: L
Weitere Suchbegriffe: Truckerweste, arbeitsweste blau, arbeits weste, arbeitsweste gr.l, Schutzausrüstungen, Schutzkleidung, Bekleidung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Helmut Feldtmann
1835
ab € 13,23*
Sonstiges
Helmut Feldtmann
1835
ab € 26,85*
Sonstiges
Helmut Feldtmann
1835
ab € 26,97*
Sonstiges
Helmut Feldtmann
1835
ab € 26,86*
Sonstiges
Helmut Feldtmann
1835
ab € 26,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.