Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebe-Klebeband, universell einsetzbar, wasserfest, weiß, Textil, 30mm, 50m/Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-30890
Hersteller:
     Gerlinger
Herst.-Nr.:
     25800488
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
technisches Datenblatt
Bedienungs- & Montageanleitung
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Gewebe-Klebeband,universell einsetzb.,wasserfest,weiß,Textil,30mm,50m/Rolle

Gewebe-Klebeband, universell einsetzbar, leicht abreißbar, formanpassungsfähig, stark, wasserfest, gute Abriebfestigkeit, nicht-korrosiver Kleber, beschriftbar, RoHS-konform, Farbe: weiß, Material: polyethylenbeschichtetes Textilband mit stark haftendem Kleber, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, Bruchdehnung: 7-10%, Breite: 30 mm, Länge: 50 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 27,56*
€ 32,80
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 27,47*
€ 32,69
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 26,17*
€ 31,14
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 25,44*
€ 30,27
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 24,90*
€ 29,63
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 24,14*
€ 28,73
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 22,87*
€ 27,22
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 19,45*
€ 23,15
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Staedtler
319 F-9
ab € 1,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.