Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebe-Klebeband, universell einsetzbar, wasserfest, rot, Textil, 15mm, 50m/Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-30888
Hersteller:
     Gerlinger
Herst.-Nr.:
     25805005
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
technisches Datenblatt
Bedienungs- & Montageanleitung
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Gewebe-Klebeband,universell einsetzb.,wasserfest,rot,Textil,15mm,50m/Rolle

Gewebe-Klebeband, universell einsetzbar, leicht abreißbar, formanpassungsfähig, stark, wasserfest, gute Abriebfestigkeit, nicht-korrosiver Kleber, beschriftbar, RoHS-konform, Farbe: rot, Material: polyethylenbeschichtetes Textilband mit stark haftendem Kleber, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, Bruchdehnung: 7-10%, Breite: 15 mm, Länge: 50 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 13,51*
€ 16,08
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 13,30*
€ 15,83
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 13,13*
€ 15,62
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 12,86*
€ 15,30
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 12,34*
€ 14,68
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 11,36*
€ 13,52
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 11,11*
€ 13,22
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 8,95*
€ 10,65
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Staedtler
319 F-9
ab € 1,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.