Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

atlas ESD-Halbschuh TX 40, 39712, Kat.II, S2 SRC, Weite 12, Größe 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-302844
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     39712
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
atlas ESD-Halbschuh TX 40, 39712, Kat.II, S2 SRC, Weite 12, Größe 44

atlas ESD-Sicherheitshalbschuh TX 40, Kategorie II, S2 SRC, gemäß EN ISO 20345, geeignet für die Einlagenversorgung gemäß DGUV 112-191, mit Stahl-Zehenschutzkappe, MPU-Spitzenschutz, mit Klettverschluss, 3D-Dämpfungssystem, MPU® INNOFLEX Sohlen-System, Farbe: schwarz/blau, Material: SOFT-Nubukleder, aktiv-X Funktionsfutter, Gewicht: ca. 1540 g/Paar, Weite: 12, Größe: 44
Weitere Informationen:
Schuhart:
Halbschuh
Gewicht:
< 1500g
Marke:
atlas
Größe:
36
Kategorie:
S2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,77*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 144,75*
€ 172,25
pro Paar
ab 2 Paar
€ 140,93*
€ 167,71
pro Paar
ab 5 Paar
€ 127,37*
€ 151,57
pro Paar
ab 10 Paar
€ 108,73*
€ 129,39
pro Paar
ab 500 Paar
€ 96,77*
€ 115,16
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Atlas
39700-36
ab € 61,58*
Sonstiges
Atlas
39700-37
ab € 61,49*
Sonstiges
Atlas
39700-38
ab € 61,55*
Sonstiges
Atlas
39700-48
ab € 61,81*
Sonstiges
Atlas
39700-49
ab € 74,12*
Sonstiges
Atlas
39712
ab € 96,80*
Sonstiges
Atlas
39712
ab € 96,79*
Sonstiges
Atlas
39712
ab € 96,95*
Sonstiges
Atlas
39712
ab € 96,45*
Sonstiges
Atlas
39712
ab € 97,25*
Sonstiges
Atlas
39712
ab € 96,82*
Sonstiges
Atlas
39712
ab € 97,10*
Sonstiges
Atlas
39712
ab € 96,37*
Sonstiges
Atlas
39712
ab € 96,61*
Sonstiges
Atlas
39712
ab € 97,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.