Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

atlas ESD-Damen Halbschuh GX 130 black, 45200, S1, schwarz, Leder, Größe 36


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-301236
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     45200-36
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
atlas ESD-Damen Halbschuh GX 130 black,45200,Kat.II,S1 SRC,Weite 10,Größe 36

atlas ESD-Damen Sicherheitshalbschuh GX 130 black, Kategorie II, S1 SRC, gemäß EN ISO 20345, geeignet für die Einlagenversorgung gemäß DGUV 112-191, 3D-Dämpfungssystem, clima-stream® Konzept, MPU® Light-Sohlentechnologie, fußgerechter Damenleisten, Farbe: schwarz/blau, Material: Sportline Obermaterial, aktiv-X Funktionsfutter, Gewicht: ca. 1500 g/Paar, Weite: 10, Größe: 36
Weitere Informationen:
Schuhart:
Halbschuh
Gewicht:
< 2000g
Marke:
atlas
Größe:
36
Kategorie:
S1
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 60,41*
€ 75,69*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,54*
€ 76,61*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,77*
€ 76,97*
€ 4,90*
ab € 63,09*
€ 79,28*
Lager 114
Frei Haus
ab € 102,58*
€ 141,07*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 141,07*
€ 167,87
pro Paar
ab 2 Paar
€ 133,37*
€ 158,71
pro Paar
ab 5 Paar
€ 123,23*
€ 146,64
pro Paar
ab 10 Paar
€ 109,33*
€ 130,10
pro Paar
ab 500 Paar
€ 102,58*
€ 122,07
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92700-35-38
ab € 6,34*
Zubehör
Atlas
92000-36
ab € 3,92*
Zubehör
Atlas
99000-36
ab € 8,51*
Zubehör
Atlas
ab € 10,51*
Zubehör
Atlas
ab € 10,54*
Zubehör
Atlas
92600-36
ab € 6,35*
Zubehör
Bama
3.4. A39A.000.C
ab € 4,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.