Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Primo 800, HY8000, Kategorie II, S5, gelb, Gummi, Größe 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-299740
Hersteller:
     All Safety
Herst.-Nr.:
     HY8000
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Sicherheitsstiefel Primo 800, HY8000, Kategorie II, S5, gelb, Gummi, Größe 40

Sicherheitsstiefel Primo 800, Kategorie II, S5, gemäß EN ISO 20345, Schutz vor Hochdruckflüssigkeitsstahl bis 800 bar, für Arbeiten mit handgeführten Hochdrucklüssigkeitsspritzeinrichtungen, mit Stahl-Zehenschutzkappe, Stahlzwischensohle, schockabsorbierend, ol-, benzin- und säureresistent, mit Mittelfussschutz, selbstreinigende und rutschfeste Profilsohle, hohe Gleitsicherheit, durchtrittsicher, hitzebeständig bis 140°C, Farbe: gelb, Material: Gummi, Textilfutter, Gewicht: ca. 2600 g/Paar, Größe: 40
Weitere Informationen:
Schuhart:
Stiefel
Gewicht:
< 3000g
Größe:
40
Kategorie:
S5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,06*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 133,71*
€ 159,11
pro Paar
ab 2 Paar
€ 131,57*
€ 156,57
pro Paar
ab 5 Paar
€ 120,69*
€ 143,62
pro Paar
ab 10 Paar
€ 103,98*
€ 123,74
pro Paar
ab 500 Paar
€ 91,06*
€ 108,36
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
All Safety
HY8000
ab € 91,03*
Sonstiges
All Safety
HY8000
ab € 90,68*
Sonstiges
All Safety
HY8000
ab € 90,85*
Sonstiges
All Safety
HY8000
ab € 91,32*
Sonstiges
All Safety
HY8000
ab € 90,91*
Sonstiges
All Safety
HY8000
ab € 91,17*
Sonstiges
All Safety
HY8000
ab € 91,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.