Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

boplan® Pfeiler- und Säulenschutz Kolom Protector KP 400, gelb, Ausschnitt für Säulenmaß 400x400mm, Ø 830mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-29884
Hersteller:
     Boplan
Herst.-Nr.:
     PPKP4000-1100-S200YE
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Produktinformation
Suchbegriffe:
Pfeilerschutz
Pfeilerschutzprofil
Pfostenschutz
Regalanfahrschutz
boplan® Kolom Protector KP 400, gelb, Ausschnitt Säulenmaß 400x400mm, Ø 830mm

boplan® Pfeiler- und Säulenschutz Kolom Protector KP 400, für eckige Säulen oder Doppel-T-Träger, für den Innen- und Außeneinsatz, bestehend aus 2 Teilen, Platzierung umPfeiler- und Säule mittels 3 Befestigungsgurten, große Kompressionskraft schwächt Stöße, einfache, schnelle Montage, ohne Werkzeug, Ausschnitt für Säulenmaß: 400 x 400 mm, Farbe: gelb, Material: langlebiges und robustes HDPE, UV-resistent, Höhe: 1100 mm,Durchmesser: 830 mm, Gewicht: ca. 28 kg, Lieferung inkl. 3 Befestigungsgurten
Weitere Informationen:
Sorte:
Rammschutz
Grundfarbe:
schwarz/gelb
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 948,42*
€ 1.029,74*
Lager 114
Frei Haus
ab € 925,63*
€ 1.030,27*
9 Tage
75
Frei Haus
ab € 956,80*
€ 1.037,12*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.030,27*
€ 1.226,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.013,15*
€ 1.205,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 987,15*
€ 1.174,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 962,10*
€ 1.144,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 941,90*
€ 1.120,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 925,63*
€ 1.101,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Boplan
PPKP0099-1100-600YE
ab € 172,30*
Zubehör
Boplan
PPKP0099-1100-600YE
ab € 409,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.