Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTMANN Eurospender 1 plus, f.350-u.500ml Flaschen, grau, Metall, 82x295x215mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-29710
Hersteller:
     Hartmann Group
Herst.-Nr.:
     980478
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender
BODE Eurospender 1 plus, mit langem Armhebel, für 350-u.500ml Flaschen, grau

BODE Desinfektionsspender Eurospender 1 plus, mit langem Armhebel, für die hygienische Entnahme von Produkten zur Händedesinfektion, -reinigung und -pflege, Dosiermengeneinstellbar auf ca. 0,75 ml bis 1,5 ml je Hub, einfacher Pumpenwechsel durch Frontentnahme, geeignet für 350- und 500-ml Flaschen, Farbe: grau, Material: autoklavierbares Metall, desinfizierbar, Maße: 82 x 295 x 215 mm, Lieferung inklusive Befestigungsmaterial und Montage- und Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Marke:
Hartmann
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,20*
€ 183,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,55*
€ 181,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,42*
€ 176,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,21*
€ 172,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,33*
€ 139,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schülke & Mayr
70002056
ab € 4,88*
Zubehör
Schülke & Mayr
125211
ab € 3,97*
Zubehör
Hartmann Group
981452
ab € 4,52*
Zubehör
Hartmann Group
981684
ab € 3,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.