Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckanfahrschutz U-Form m.2 Leitrollen, DGUV R. 108-007, gelb/schwarz Stahl, 400mm, ASR A1.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-28967
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     197.22.021
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Anfahrschutz Lagerregal
Lagerregalrammschutz
Eckanfahrschutz U-Form m.2 Leitrollen, DGUV R. 108-007, gelb/schwarz Stahl,400mm

Eckanfahrschutz U-Form mit 2 Leitrollen, gemäß DGUV Regel 108-007, zum Aufdübeln, auch einsetzbar als Anfahrschutz für Maschinengitter und Trennwandsysteme, mit Warnmarkierungen gemäß BGV A8 und ASR A1.3, kunststoffbeschichtet, mit schwarzen Streifen, Farbe: gelb, Material: Stahl, Seitenlänge: ja 160 mm, Höhe: 400 mm
Weitere Informationen:
Sorte:
Rammschutz
Material:
Stahl
Grundfarbe:
schwarz/gelb
Weitere Suchbegriffe: Rammschutz Lagerregal, Regalbeinschutz Lagerregal, anfahrschutz u-form, anfahrschutz, moravia anfahrschutz, Warnmarkierungen, Rammschutz, Eckanfahrschutz
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 96,16*
€ 120,76*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 96,14*
€ 121,37*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 102,95*
€ 130,24*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 103,93*
€ 130,43*
Lager 114
Frei Haus
ab € 138,02*
€ 183,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,39*
€ 218,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,45*
€ 213,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,45*
€ 186,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,51*
€ 180,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,02*
€ 164,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MKT Metall- Kunststoff-Technik
01210101
ab € 12,60*
Zubehör
Moravia
109.24.665
ab € 2,95*
Zubehör
MKT Metall- Kunststoff-Technik
58132501
ab € 13,50*
Zubehör
Moravia
ab € 7,63*
Zubehör
Moravia
109.22.863
ab € 20,14*
Zubehör
k.A.
233427
ab € 5,23*
Zubehör
Moravia
100.17.393
ab € 1,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.