| |
|
| Artikel-Nr.: 114-28360 Herst.-Nr.: KSI_28360 EAN/GTIN: k.A. |
| | | |
|
| | |
| Vorteils-Set Masken, Halbmaske Polimask 330, Masken-Desinfektionsmittel, Tasche
Vorteils-Set Masken, bestehend aus EKASTU Halbmaske Polimask 330, Kategorie III, gemäß EN 140, mit Rundgewinde-Filteranschluss nach EN 148/1, mit Ausatemventil und Unterkinnhalt, (ohne Filter), EKASTU Masken-Desinfektionsmittel, für Staub- und Gasmasken,befreit von Krankheitskeimen, verhindert das Verkleben der Ventile, materialschonend, 1 Flasche = 250 ml, EKASTU Aufbewahrungstasche für Halbmasken, schützt vor Verschmutzungen, wasserabweisend, staubdicht, zur hygienischen Aufbewahrung Weitere Informationen: | | Marke: | Ekastu Safety | Kategorie: | Halbmaske |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Atemschutzset, Desinfektionslösung, Desinfektionsmittel, Desinfektionsmittel Atemschutzgerät, Masken-Reinigungsmittel, kroschke desinfektionsmittel, desinfektionslösung, desinfektionsmittel 250ml, Arbeitsschutz, Maske, Vorteilsset, Schutzausrüstung, Tasche |
| | |
| |