Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTMANN Eurospender 1 plus, f.350-u.500ml Flaschen, leuchtrot, Metall, 82x295x215mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-28357
Hersteller:
     Hartmann Group
Herst.-Nr.:
     981251
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender
BODE Eurospender 1 plus, mit langem Armhebel, f.350-u.500ml Flaschen, leuchtrot

BODE Desinfektionsspender Eurospender 1 plus, mit langem Armhebel, für die hygienische Entnahme von Produkten zur Händedesinfektion, -reinigung und -pflege, Dosiermengeneinstellbar auf ca. 0,75 ml bis 1,5 ml je Hub, einfacher Pumpenwechsel durch Frontentnahme, geeignet für 350- und 500-ml Flaschen, Farbe: leuchtrot, Material: autoklavierbares Metall, desinfizierbar, Maße: 82 x 295 x 215 mm, Lieferung inklusive Befestigungsmaterial und Montage- und Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Marke:
Hartmann
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,84*
€ 187,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,39*
€ 186,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,15*
€ 182,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,67*
€ 174,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,83*
€ 144,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schülke & Mayr
70002056
ab € 4,88*
Zubehör
Schülke & Mayr
125211
ab € 4,01*
Zubehör
Hartmann Group
981452
ab € 4,50*
Zubehör
Hartmann Group
981684
ab € 10,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.