Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandascher für Außen, mit rundem Dach, schwarz-matt, Stahlblech, 4l, 200x290mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-26985
Hersteller:
     Metallwerke Renner
Herst.-Nr.:
     7069-00-PB-schwarz-matt
EAN/GTIN:
     k.A.
Bedienungs- & Montageanleitung
Suchbegriffe:
Wandaschenbecher
Wandascher
wandaschenbecher stahl
wandaschenbecher
Wandascher für Außen,mit rundem Dach,schwarz-matt,Stahlblech,4l,200x290mm

Wandascher für Außen, zur Wand- und Pfostenbefestigung, für Pfosten mit 60 oder 76 mm Ø, rund, Regenschutzdach, gelochter Boden für Wasserablauf, schnelle und einfache Entleerung der Ascherschale mittels Dreikantschlüssel, Farbe: schwarz-matt, Material: Stahlblech, feuerverzinkt gemäß EN ISO 1461 und pulverbeschichtet, Maße: 200 x 290 mm(B x H), Fassungsvermögen 4 Liter, Lieferung inkl. Befestigungsschiene, Dreikantschlüssel und Aufkleber
Weitere Suchbegriffe: wandaschenbecher rund, vorbeugender Brandschutz, Abfallbehälter, Mülltonne, Sammelbehälter, Aschenbecher, Raucherzone, Außenbereich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 201,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,70*
€ 309,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,22*
€ 307,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,37*
€ 299,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,31*
€ 287,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,79*
€ 240,13
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Metallwerke Renner
7069-00 ES
ab € 258,29*
Sonstiges
Renner
7069-00FV
ab € 97,65*
Sonstiges
Renner
7069-00PB
ab € 105,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.