Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN ESD-Halbschuh NED XX10 black Low, 729920, Kat.II, S2 SRC, schwarz, Größe 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-255745
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     729920
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ELTEN ESD-Halbschuh NED XX10 black Low,729920,Kat.II,S2 SRC,schwarz,Größe 45

ELTEN ESD-Sicherheitshalbschuh NED XX10 black Low, Kategorie II, S2 SRC, gemäß EN ISO 20345, zertifiziert für orthopädische Einlagen gemäß DGUV 112-191, mit Stahl-Zehenschutzkappe, gepolsterte Lasche und Schaftrand, ganzflächige Einlegesohle ESD PRO, ESD-fähige Softvlies-Brandsohle, Zweischichten-Profilsohle WELLMAXX L10, Farbe: schwarz,Material: hydrophobierte Mikrofaser, atmungsaktives Textilfutter, Gewicht: ca. 984 g/Paar, Größe: 45
Weitere Informationen:
Schuhart:
Halbschuh
Gewicht:
< 1000g
Marke:
Elten
Größe:
37
Kategorie:
S2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,88*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 141,41*
€ 168,28
pro Paar
ab 2 Paar
€ 137,68*
€ 163,84
pro Paar
ab 5 Paar
€ 122,24*
€ 145,47
pro Paar
ab 10 Paar
€ 109,38*
€ 130,16
pro Paar
ab 500 Paar
€ 97,88*
€ 116,48
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ELTEN
729920
ab € 97,76*
Sonstiges
ELTEN
729920
ab € 97,73*
Sonstiges
ELTEN
729920
ab € 97,08*
Sonstiges
ELTEN
729920
ab € 97,45*
Sonstiges
ELTEN
729920
ab € 97,12*
Sonstiges
ELTEN
729920
ab € 97,35*
Sonstiges
ELTEN
729920
ab € 97,82*
Sonstiges
ELTEN
729920
ab € 97,25*
Sonstiges
ELTEN
729920
ab € 97,83*
Sonstiges
ELTEN
729920
ab € 97,12*
Sonstiges
ELTEN
729920
ab € 97,66*
Sonstiges
ELTEN
729920
ab € 97,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.