Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 114-25459 Herst.-Nr.: 301189 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| SÖHNGEN® Wandhalterung für Erste-Hilfe-Koffer MT-CD, weiß, 400x300x150mm
SÖHNGEN® Wandhalterung für Erste-Hilfe-Koffer MT-CD, Farbe: weiß, Material: ABS-Kunststoff, Maße: 400 x 300 x 150 mm Weitere Informationen: | | Farbe Erste Hilfe: | weiß | Marke: | SÖHNGEN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verletztenversorgung, Wundversorgung, Sanikasten, Erste Hilfe, Verbandkasten, Wandhalterung, Sanitätsraumausstattung, Wandmontage |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,95* | ab € 11,20* | € 16,46* | | | | Lager 114 | | | | | | € 8,00* | ab € 17,16* | € 23,95* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,00* | ab € 17,54* | € 24,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 114 | | Versand: Lager 114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|