Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEITZ ESD-Halbschuh Officer 10, Kat.II, S1 SRC, schwarz, Weite NB, Größe 47


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-254547
Hersteller:
     Steitz
Herst.-Nr.:
     OFFICER10NB47P
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
STEITZ ESD-Halbschuh Officer 10, Kat.II, S1 SRC, schwarz, Weite NB, Größe 47

STEITZ ESD-Sicherheitshalbschuh Officer 10, Kategorie II, S1 SRC, gemäß EN ISO 20345, zugelassen zur Einlagenversorgung gemäß DGUV Regel 112-191, mit Stahl-Zehenschutzkappe, durchgängige, austauschbare Fußbetteinlage, TPU Office ESD Laufsohle, SECURA VARIO® Fersendämpfung, Farbe: schwarz, Material: Glattleder, Lederfutter, Weite: NB, Größe: 47
Weitere Informationen:
Schuhart:
Halbschuh
Gewicht:
< 1500g
Marke:
uvex
Größe:
38
Kategorie:
S1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,20*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 128,99*
€ 153,50
pro Paar
ab 2 Paar
€ 127,61*
€ 151,86
pro Paar
ab 5 Paar
€ 120,97*
€ 143,95
pro Paar
ab 10 Paar
€ 114,45*
€ 136,20
pro Paar
ab 500 Paar
€ 100,20*
€ 119,24
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Steitz
OFFICER10NB39P
ab € 100,76*
Sonstiges
Steitz
OFFICER10NB41P
ab € 100,41*
Sonstiges
Steitz
OFFICER10NB42P
ab € 100,47*
Sonstiges
Steitz
OFFICER10NB43P
ab € 99,93*
Sonstiges
Steitz
OFFICER10NB44P
ab € 100,45*
Sonstiges
Steitz
OFFICER10NB45P
ab € 100,88*
Sonstiges
Steitz
OFFICER10XB42P
ab € 100,07*
Sonstiges
Steitz
OFFICER10XB44P
ab € 100,68*
Sonstiges
Steitz
OFFICER10XB45P
ab € 101,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.