Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAAK ESD-Halbschuh Reeny,71522,Kat.II,S1P SRC,schwarz/grün,Weite 12,Größe 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-254344
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     71522
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
BAAK ESD-Halbschuh Reeny,71522,Kat.II,S1P SRC,schwarz/grün,Weite 12,Größe 44

BAAK ESD-Sicherheitshalbschuh Reeny, Kategorie II, S1P SRC, gemäß EN ISO 20345, orthopädisch zurichtbar gemäß DGUV 112-191, breite Composite-Flex-Zehenschutzkappe für gute Zehenfreiheit, gepolsterter Schaftrand, Anziehschlaufe, weich dämpfende BAAK ESD Softstep-Einlegesohle, atmungsaktiv mit sehr hoher Feuchtigkeitsaufnahme, nichtmetallische, durchtrittsichere, flexible Brandsohle, Nitril-Laufsohle, Farbe: schwarz/grün, Material: Microfaser, Gewicht: ca. 1060 g/Paar, Weite: 12, Größe: 44
Weitere Informationen:
Schuhart:
Halbschuh
Gewicht:
< 1500g
Größe:
38
Kategorie:
S1P
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,76*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 155,11*
€ 184,58
pro Paar
ab 2 Paar
€ 152,64*
€ 181,64
pro Paar
ab 5 Paar
€ 143,00*
€ 170,17
pro Paar
ab 10 Paar
€ 136,04*
€ 161,89
pro Paar
ab 500 Paar
€ 121,76*
€ 144,89
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Baak
71522
ab € 53,83*
Sonstiges
Baak
71522
ab € 122,34*
Sonstiges
Baak
71522
ab € 121,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.