Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

atlas ESD-Sicherheitshalbschuh SL 405 XP blue, 29900 1P, S1P, schwarz/blau, Größe 47


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-253347
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     29900-47
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
atlas ESD-Halbschuh SL 405 XP blue, 29900, Kat.II, S1P, Weite 10, Größe 47

atlas ESD-Sicherheitshalbschuh SL 405 XP blue, Kategorie II, S1P SRC, gemäß EN ISO 20345, geeignet für die Einlagenversorgung gemäß DGUV 112-191, mit alu-tec® Aluminium-Zehenschutzkappe, MPU® INNOFLEX-Sohlentechnologie, XP® metallfreie Durchtritthemmung,3D-Dämpfungssystem, Farbe: schwarz/blau, Material: Sportline-Obermaterial, clima-stream® Funktionsfutter, Gewicht: ca. 1500 g/Paar, Weite: 10, Größe: 47
Weitere Informationen:
Schuhart:
Halbschuh
Gewicht:
< 2000g
Marke:
atlas
Größe:
47
Kategorie:
S1P
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 63,87*
€ 78,67*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 66,76*
€ 79,65*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,98*
€ 80,01*
€ 4,90*
ab € 67,05*
€ 82,50*
Lager 114
Frei Haus
ab € 102,29*
€ 138,89*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 138,89*
€ 165,28
pro Paar
ab 2 Paar
€ 132,84*
€ 158,08
pro Paar
ab 5 Paar
€ 123,17*
€ 146,57
pro Paar
ab 10 Paar
€ 107,80*
€ 128,28
pro Paar
ab 500 Paar
€ 102,29*
€ 121,73
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92700-47-48
ab € 6,19*
Zubehör
Atlas
92000-47
ab € 3,92*
Zubehör
Atlas
99100-47
ab € 8,42*
Zubehör
Atlas
99000-47
ab € 8,49*
Zubehör
Atlas
99200-47
ab € 8,44*
Zubehör
Atlas
92600-47
ab € 6,38*
Zubehör
Atlas
ab € 6,66*
Zubehör
Bama
3.4. A39A.000.C
ab € 4,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.