Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

atlas ESD-Sicherheitshalbschuh SL 405 XP blue, 29900 1P, S1P, schwarz/blau, Größe 36


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-253336
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     29900-36
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
atlas ESD-Halbschuh SL 405 XP blue, 29900, Kat.II, S1P, Weite 10, Größe 36

atlas ESD-Sicherheitshalbschuh SL 405 XP blue, Kategorie II, S1P SRC, gemäß EN ISO 20345, geeignet für die Einlagenversorgung gemäß DGUV 112-191, mit alu-tec® Aluminium-Zehenschutzkappe, MPU® INNOFLEX-Sohlentechnologie, XP® metallfreie Durchtritthemmung,3D-Dämpfungssystem, Farbe: schwarz/blau, Material: Sportline-Obermaterial, clima-stream® Funktionsfutter, Gewicht: ca. 1500 g/Paar, Weite: 10, Größe: 36
Weitere Informationen:
Schuhart:
Halbschuh
Gewicht:
< 2000g
Marke:
atlas
Größe:
36
Kategorie:
S1P
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 64,24*
€ 78,66*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,60*
€ 79,67*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,96*
€ 80,04*
€ 4,90*
ab € 67,01*
€ 82,51*
Lager 114
Frei Haus
ab € 102,45*
€ 139,12*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 139,12*
€ 165,55
pro Paar
ab 2 Paar
€ 132,75*
€ 157,97
pro Paar
ab 5 Paar
€ 123,15*
€ 146,55
pro Paar
ab 10 Paar
€ 107,64*
€ 128,09
pro Paar
ab 500 Paar
€ 102,45*
€ 121,92
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92700-35-38
ab € 6,34*
Zubehör
Atlas
92000-36
ab € 3,91*
Zubehör
Atlas
99000-36
ab € 8,43*
Zubehör
Atlas
ab € 10,51*
Zubehör
Atlas
ab € 10,54*
Zubehör
Atlas
92600-36
ab € 6,35*
Zubehör
Bama
3.4. A39A.000.C
ab € 4,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.