Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABEBA ESD-Sicherheitshalbschuh Business MEN 33240, S2, SRA, schwarz, Größe 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-252746
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     33240
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ABEBA ESD-Sicherheitshalbschuh Business MEN 33240,S2 SRA,Kat.II,schwarz,Größe 46

ABEBA ESD-Sicherheitshalbschuh Business MEN 33240, S2, SRA, Kategorie II, gemäß EN ISO 20345, ESD-gerecht nach EN 61340, mit Stahl-Zehenschutzkappe, Schnür-System, rutschhemmende Gummisohle, Farbe: schwarz, Material: Leder, feuchtigkeitsabsorbierendes Mikrofaser-Innenfutter, Gewicht: 1200 g/Paar, Größe: 46
Weitere Informationen:
Schuhart:
Halbschuh
Gewicht:
< 1500g
Marke:
ABEBA
Größe:
46
Kategorie:
S2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,70*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 171,49*
€ 204,07
pro Paar
ab 2 Paar
€ 166,74*
€ 198,42
pro Paar
ab 5 Paar
€ 150,65*
€ 179,27
pro Paar
ab 10 Paar
€ 129,56*
€ 154,18
pro Paar
ab 500 Paar
€ 116,70*
€ 138,87
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bama
3.4. A39A.000.C
ab € 4,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.