Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex Halbschuh motion light, 69838, S2, schwarz, Nubukleder, Weite 11, Größe 48


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-252448
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6983848
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
Produktinformation
DGUV 112-191/BGR 191
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
uvex Halbschuh motion light, 69838, S2, Kat.II, schwarz,, Weite 11, Größe 48

uvex Sicherheitshalbschuh motion light, S2, Kategorie II, gemäß EN ISO 20345, orthopädisch zurichtbar gemäß BGR 191, Zehenschutzkappe, gepolsterter Schaftabschluss, weiche gepolsterte Staublasche, breite sportliche Passform, Schlaufenschnürsystem, anti-twist Hinterkappe, auswechselbares Komfortfußbett, antistatisch, PUR Laufsohle, Farbe:schwarz, Material: Nubukleder, Gewicht ca. 1170 g/Paar, Weite: 11, Größe: 48
Weitere Informationen:
Schuhart:
Halbschuh
Gewicht:
< 1500g
Marke:
uvex
Größe:
48
Kategorie:
S2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,15*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 105,90*
€ 126,02
pro Paar
ab 2 Paar
€ 103,81*
€ 123,53
pro Paar
ab 5 Paar
€ 93,20*
€ 110,91
pro Paar
ab 10 Paar
€ 81,25*
€ 96,69
pro Paar
ab 500 Paar
€ 71,15*
€ 84,67
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bama
3.4. A39A.000.C
ab € 4,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.