Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT Arbeitsjacke Trenton, 3-fach Kappnähte, schwarzblau, Baumwolle, Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-250977
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     12307-630-010
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen-Weste
MASCOT Arbeitsjacke Trenton,3-fach Kappnähte,schwarzblau,Baumwolle,Größe L

MASCOT Arbeitsjacke Trenton, dreifache Kappnähte an den Ärmeln, Schultern und Seiten, Stehkragen, Manschetten mit Druckknopfregulierung, 2 Brusttaschen mit Patte und verdeckten Druckknöpfen, Kugelschreibertasche, Innentaschen, Druckknopf-Verschluss mit Wetterschutzleiste, 2 Vordertaschen, Bund mit Druckknopfregulierung, D-Ring, Kontrastnähte, Farbe: schwarzblau, Material: 100% Baumwolle, Grammatur: ca. 355 g/qm, Größe: L
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Jacke
Größe Bekleidung:
L
Material Bekleidung:
Mischgewebe
Gewicht:
< 1000g
Marke:
Mascot
Weitere Suchbegriffe: Damenweste, Herren-Weste, Herrenweste, arbeitsjacke mascot kornblau, arbeitsjacke mascot, arbeitsjacke blau, Schutzausrüstungen, Arbeitsbundjacken, Berufsbekleidung, Schutzkleidung, Arbeitskleidung, Arbeitsschutzjacken, Persönliche Schutzausrüstung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 42,17*
€ 52,05*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 41,03*
€ 53,69*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 41,55*
€ 53,91*
8 Tage
10
1
€ 4,90*
ab € 41,26*
€ 53,94*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 41,72*
€ 63,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,58*
€ 75,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,08*
€ 73,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,55*
€ 67,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,35*
€ 57,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,88*
€ 55,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,72*
€ 49,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mascot
12307-630-010
ab € 41,60*
Sonstiges
Mascot
12307-630-010
ab € 63,83*
Sonstiges
Mascot
12307-630-010
ab € 63,80*
Sonstiges
Mascot
12307-630-010
ab € 41,74*
Sonstiges
Mascot
12307-630-010
ab € 41,60*
Sonstiges
Mascot
12307-630-010
ab € 41,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.