Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jeans-Bundhose, blau, stone-washed, 100% Baumwolle, Größe 52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-250916
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_250916
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Produktinformation
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Jeans-Bundhose, blau, stone-washed, 100% Baumwolle, Größe 52

Jeans-Bundhose, klassische 5-Taschen-Jeans, mit Zollstocktasche, Farbe: blau, stone-washed, Material: 100% Baumwolle, Gewicht: ca. 850 g, Größe: 52
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Bundhose
Farbe Bekleidung:
Blau
Material Bekleidung:
Baumwolle
Gewicht:
< 800g
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Jeanshose, Jeanshosen, bundhose blau, berufshose, Schutzausrüstungen, Jeans, Berufsbekleidung, Schutzkleidung, Arbeitskleidung, Arbeitsschutzhosen, Arbeitshosen, Hosen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,69*
€ 93,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,99*
€ 92,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,88*
€ 89,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,50*
€ 86,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,00*
€ 71,40
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_250913
ab € 59,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.