Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT Latzhose Richmond, schwarzblau, Mischgewebe, Schrittlänge 82cm, Größe 48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-250895
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     10169-154-010
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Produktinformation
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose 48 marine
arbeitslatzhosen blau
MASCOT Latzhose Richmond, schwarzblau, Mischgewebe, Schrittlänge 82cm, Größe 48

MASCOT Latzhose Richmond, gemäß EN ISO 15797, EN 340, regulierbarer Bund, verstellbare Schulterträger aus Stoff, geräumige Latztasche und Schenkeltasche mit verdeckten Druckknöpfen, verstellbare Hammerschlaufe, Zollstocktasche, dreifache Kappnähte an denBeinen und im Schritt, waschbar bis 60°C, Hosenbeine ergonomisch geformt, höhenregulierbare Knietasche mit Patte und Eingriff von oben, Farbe: schwarzblau, Material: 65%Polyester, 35% Baumwolle, Schrittlänge: 82 cm, Grammatur: 260 g/qm, Größe: 48
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Latzhose
Größe Bekleidung:
48
Material Bekleidung:
Mischgewebe
Gewicht:
< 1500g
Marke:
Mascot
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose, Schutzausrüstungen, Arbeitslatzhosen, Berufsbekleidung, Schutzkleidung, Arbeitskleidung, Arbeitsschutzhosen, Arbeitshose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,32*
€ 89,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,17*
€ 88,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,29*
€ 84,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,01*
€ 82,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,50*
€ 68,43
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mascot
5707209827968
ab € 55,68*
Sonstiges
Mascot
10169-154-010
ab € 57,77*
Sonstiges
Mascot
10169-154-010
ab € 57,50*
Sonstiges
Mascot
10169-154-010
ab € 57,47*
Sonstiges
Mascot
10169-154-010
ab € 57,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.