Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT Cargohose Houston, dunkelblau, Mischgewebe, Schrittlänge 82cm, Größe 42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-250866
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     10179-154-010
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Produktinformation
Suchbegriffe:
Cargo-Hose
Cargohose
cargohose blau
cargo hose
MASCOT Cargohose Houston, dunkelblau, Mischgewebe, Schrittlänge 82cm, Größe 42

MASCOT Cargohose Houston, gemäß EN ISO 15797, niedrige Taille, formgeschnittener Bund, verstellbare Hammerschlaufe, verstärkte Zollstocktasche, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt, waschbar bis 60°C, Hosenbeine ergonomisch geformt, höhenregulierbare Knietasche mit Patte und Eingriff von oben, Farbe: dunkelblau, Material: 65%Polyester, 35% Baumwolle, Grammatur: 260 g/qm, Schrittlänge: 82 cm, Größe: 42
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Bundhose
Material Bekleidung:
Mischgewebe
Gewicht:
< 1000g
Marke:
Mascot
Weitere Suchbegriffe: mascot cargohose, Schutzausrüstungen, Arbeitsbundhosen, Berufsbekleidung, Schutzkleidung, Arbeitskleidung, Arbeitsschutzhosen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,61*
€ 76,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,97*
€ 74,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,87*
€ 68,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,13*
€ 59,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,97*
€ 58,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Planam
9901027
ab € 3,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.